Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 15,3 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 31,3 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
- Vmesniki funkcije T10
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 11,6 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Velikost pogona (DRVS) 13 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
- Skupna dolžina (OAL) 31,3 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,9 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm