FFT3 EFMD10/.39-2MMT06-03 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za majhne, enostranske trikotne obračalne rezalne ploščice za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3346811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346811
EAN/GTIN 7291075392661
Številka proizvajalca 3346811
L-število L23980 893

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,7 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 16,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,7 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 5,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 8 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 16,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 6,9 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,5 Nm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico