DCN 045-014-06C-3D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3346595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346595
EAN/GTIN 7291075400144
Številka proizvajalca 3346595
L-število L24040 976

Opis

Opis:

Modularna vrtalna orodja, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 4,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 4,5, skupna dolžina (OAL) 59,65 mm, efektivna dolžina (LU) 14,16 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 4,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 4,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 4,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 4,5
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 045
  • Skupna dolžina (OAL) 59,65 mm
  • Dolžina točke (PL) 0,66 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 25,65 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 35 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 14,16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico