ICG 190 IC908 Vrtalne glave z lomilcem odrezkov za obdelavo nerjavnega in legiranega jekla

Št. art.: 3302957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3302957
    EAN/GTIN 7291075373639
    Številka proizvajalca 3302957
    L-število L24050 2496

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer reza (DC) 19 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 19.0, kot, 1. Stopnja (SIG) 130 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 19 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 6,71 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 10,7 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 130 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 3,99 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico