Opis:
Modularna telesa za vrtanje, premer ploščic, stran stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 13.0, skupna dolžina (OAL) 85,1 mm, efektivna dolžina (LU) 21,46 mm
Lastnosti:
- Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 13 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
- Premer snopa (DF) 20 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 34,73 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0
- Razpon L/D 2 x D
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 130
- Skupna dolžina (OAL) 85,1 mm
- Dolžina točke (PL) 1,96 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 37,1 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 21,46 mm