Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M6-20

Št. art.: 334652 M6-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893; ISO 12164-1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje rezanja navoja M6 – M20
    Trn za rezkarje HSK-A 63
    Standard vpenjalnega trna DIN 69893; ISO 12164-1
    Izravnava dolžine na tlak 10 mm
    Izravnava dolžine na vlek 12,5 mm
    Zunanji ⌀ D 60 mm
    Notranji ⌀ D1 31 mm
    Previsna dolžina A 110 mm
    Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 334652 M6-20
    EAN/GTIN 4045197488558
    Številka proizvajalca 334652 M6-20

    Opis

    Izvedba:

    • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
    • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

    S kroglično vodilno tulko za lažjo vzdolžno kompenzacijo brez zračnosti.

    Uporaba:

    • Izdelovanje natančnega navoja.
    • Uporabno za desni in levi navoj.
    • Za NC stroje in obdelovalne centre.

    Dodatni pribor:

    Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
    Nasadni ključ art. 309890.

    Opomba:

    • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
    • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico