HSK-cev za hladilno sredstvo, za HSK: 63

Št. art.: 309880 63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17.084 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za HSK Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni trn HSK 63
Navoj M M18×1
⌀ D 12 mm
Celotna dolžina L 36,5 mm
maksimalni tlak 120 bar
Kotni premik ±1 stopinj
Obdelava površine polirane
Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309880 63
EAN/GTIN 4045197273932
Številka proizvajalca 309880 63

Opis

Izvedba:

Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od ±1°, poliran, z 2 tesnilnima obročema.
Tesnila Viton®, odporna na hladilna sredstva.
  • Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
  • Dva polirana prehodna radija.
  • Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
  • Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

Opis:

HSK-cev za hladilno sredstvo – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

Primerno za:

HSK-vpenjala orodij.