{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja navoja | M3 − M12 | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 mm | |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 38 mm | |
Notranji ⌀ D1 | 19 mm | |
Previsna dolžina A | 62 mm | |
Vrsta izdelka | Glava za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334642 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488480 | |
Številka proizvajalca | 334642 M3-12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja M3-12
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
227,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 | SK 50 |
Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 62 | 62 |
Zunanji ⌀ D | 38 | 38 |
Izravnava dolžine na tlak | 7,5 | 7,5 |
Izravnava dolžine na vlek | 7,5 | 7,5 |
Notranji ⌀ D1 | 19 | 19 |