Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja, SK 50, Območje rezanja navoja: M6-20

Št. art.: 334642 M6-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871; ISO 7388-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M6 – M20
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna DIN 69871; ISO 7388-1
Izravnava dolžine na tlak 12,5 mm
Izravnava dolžine na vlek 12,5 mm
Zunanji ⌀ D 55 mm
Notranji ⌀ D1 31 mm
Previsna dolžina A 83 mm
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334642 M6-20
EAN/GTIN 4045197488497
Številka proizvajalca 334642 M6-20

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
  • Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

  • Izdelovanje natančnega navoja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420335660.
Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Opomba:

  • Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14 − M33 po ponudbi.
  • Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.