MM ECK125H1.5R060-5T21 IC908 Rezkalne glave s 6 rezili, 35°/37° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 3346374
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346374
EAN/GTIN 7291075404494
Številka proizvajalca 3346374
L-število L24060 724

Opis

Opis:

Solid End Mill glave, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1,181 ″, povezava nit nominalno velikost stroj strani (THSZMS) T21, rezanje premer (DC) 1-1/4″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/2″, flavta Count (NOF) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,181″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T21
  • Radij vogala (RE): 0,06″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
  • Največja globina reza (APMX): 1-1/2″
  • Število flavte (NOF): 5
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,165″
  • fz (največ): 0,007 ″/zob
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico