MM ECK320H38R4-5T21 IC908 Rezkalne glave s 6 rezili, 35°/37° kot vijačnice in različni radiji vrha rezila

Št. art.: 3346353
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346353
EAN/GTIN 7291075404470
Številka proizvajalca 3346353
L-število L24060 518

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer pritrditve, stran stroja (DCONMS) 30 mm, lastnosti vmesnika T21, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 38 mm, število rezalnih robov (NOF) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 30 mm
  • Vmesniki funkcije T21
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 38 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 55 mm
  • fz (največ) 0,18 mm/zob
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 1 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico