HM390 ETP D14-03-MMT08-05 90° miniaturni stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TPKT 0502 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3345998
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3345998
    EAN/GTIN 7291075392517
    Številka proizvajalca 3345998
    L-število L23980 634

    Opis

    Opis:

    čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 13,6 mm, premer (DC/DCX) 14 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 22,9 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 13,6 mm
    • Vmesniki funkcije T08
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 14 mm
    • Premer (DC/DCX) 14 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 16 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
    • Skupna dolžina (OAL) 22,9 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico