Opis:
čelni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,5 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 21,6 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
- Vmesniki funkcije T06
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 10 mm
- Premer (DC/DCX) 10 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
- Velikost pogona (DRVS) 8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Skupna dolžina (OAL) 21,6 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj