TGSF 50-2-MMT12-5Z-JHP Rezkarji za utore z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3345229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345229
EAN/GTIN 7291075396522
Številka proizvajalca 3345229
L-število L24130 7

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 19 mm, značilnosti vmesnika T12, globina rezanja, max. (CDX) 14 mm, premer rezanja (DC) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, širina rezanja (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Globina reza, maks (CDX) 14 mm
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10,7 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N2
  • Skupna dolžina (OAL) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico