SGSA 40-3-M10-6Z-JHP Majhni rezkarji za utore z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3345214
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3345214
EAN/GTIN 7291075396461
Številka proizvajalca 3345214
L-število L24130 42

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, značilnosti vmesnika M10, globina rezanja, največja (CDX) 10 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 32,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,1 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) GSAN 3...
  • Skupna dolžina (OAL) 32,1 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico