SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Majhni rezkarji za utore z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3345213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345213
EAN/GTIN 7291075396454
Številka proizvajalca 3345213
L-število L24130 43

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in bočno rezkanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, značilnosti vmesnika M10, globina rezanja, največja (CDX) 10 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 29,5 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Vmesniki funkcije M10
  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 11 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) GSFN 2...
  • Skupna dolžina (OAL) 29,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico