PCHLS 12.7-17-JHP Orodje z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice PENTA 17

Št. art.: 3344781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344781
EAN/GTIN 7291075436532
Številka proizvajalca 3344781
L-število L23920 3330

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 1/8″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,01″
  • Celotna dolžina (OAL): 3,94″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.157″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1/8″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.01″
  • Funkcionalna širina (WF): 1/2″
  • Višina odmika dna glave (HBH): 0.21″
  • Dolžina glave (LH): 0.67″
  • Celotna dolžina (OAL): 3.94″
  • Višina stebla (H): 1/2″
  • Širina trna (B): 1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico