CGPAD 4R-T22-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 3344226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3344226
EAN/GTIN 7291075449990
Številka proizvajalca 3344226
L-število L23920 2103

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 47,7 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 22 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Širina funkcije (WF) 5,45 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 47,7 mm
  • Višina vpenjala (H) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico