PENTA 17N100P050LS IC1008 5-rezilni rezalni vložki s polnim radijem za precizno zarezovanje mehkih materialov obdelovancev

Št. art.: 3341557
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 3341557
    EAN/GTIN 7291075399370
    Številka proizvajalca 3341557
    L-število L24080 340

    Opis

    Opis:

    Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja max. (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, premer vpisanega kroga (IC) 18,22 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer P..
    • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico