Opis:
čelni frezalnik s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 42 mm
Lastnosti:
- Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 23,9 mm
- Vmesniki funkcije T15
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 25 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
- Velikost pogona (DRVS) 20 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 25 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 0403
- Skupna dolžina (OAL) 42 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,1 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj