{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje rezanja | M8 − M20 | |
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej | 500 min-1 | |
Izravnava dolžine na vlek | 16,5 mm | |
Dolžina od merilnega vretena | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Hod prepuščanja B | 8 mm | |
Zunanji ⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Vrsta izdelka | Naprave za vrezovanje navoja |
Številka izdelka | 334100 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197152367 | |
Številka proizvajalca | 334100 20/3 |