Naprava za vrezovanje navoja 12/2

Št. art.: 334100 12/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja M3 − M12
maksimalno število vrtljajev pri pomiku naprej 1.200 min-1
Izravnava dolžine na vlek 12,5 mm
Dolžina od merilnega vretena 140 mm
L1 60 mm
Hod prepuščanja B 6 mm
Zunanji ⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morsekonus MK 2
Vrsta izdelka Naprave za vrezovanje navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 334100 12/2
EAN/GTIN 4045197152343
Številka proizvajalca 334100 12/2

Opis

Izvedba:

  • Z vgrajenim obračalnim prenosom za avtomatični povratni tek. Pri doseženi globini navoja se naprava z dvigom vretena stroja avtomatsko preklopi (nizko obrabni krogelni sistem!).
  • Pospešen povratni tek (pribl. za faktor 1,8 × nmaks.).
  • Izravnava dolžine na vlek.
  • Zadržalna roka za varovanje pred zasukom.
  • Brez vzdrževanja.
  • Uporabno za desni in levi navoj.
  • S hitrozamenljivim sistemom.

Uporaba:

Za strojno vrezovanje navoja na vrtalnih strojih z ročnim podajanjem in brez obratne smeri vrtenja vretena. Za vrezovanje skoznjega navoja (z vložki art. 335420) oz. navoja v zaprtih izvrtinah (z vložki art. 335610).

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte: art. 335420;335430 (brez varnostne drsne sklopke), art. 335610; 335620 (z varnostno drsno sklopko).