PENTA 17N222P010LS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrezovanje in zarezovanje tankostenskih obdelovancev in miniaturnih delov blizu konture

Št. art.: 3337203
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3337203
EAN/GTIN 7291075390018
Številka proizvajalca 3337203
L-število L24080 377

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 2,22 mm, premer vpisanega kroga (IC) 18,22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 2,22 mm
  • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico