PENTA 17N075P000LS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrezovanje in zarezovanje tankostenskih obdelovancev in miniaturnih delov blizu konture

Št. art.: 3337191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 3337191
    EAN/GTIN 7291075389913
    Številka proizvajalca 3337191
    L-število L24080 374

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 2,5 mm, širina rezanja (CW) 0,75 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 2,5 mm
    • Širina reza (CW) 0,75 mm
    • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico