FFX4 ED16/.63-2-MMT10-04 Stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje z velikim podajanjem

Št. art.: 3336688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3336688
EAN/GTIN 7291075398625
Številka proizvajalca 3336688
L-število L23980 476

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, skupna dolžina (OAL) 31,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,2 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFX4 XNMU 040310 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 31,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 4,3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,9 Nm

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico