Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 85 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 25,2 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Premer reza (DC) 16 mm
- Premer (DC/DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 61 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Skupna dolžina (OAL) 85 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 25,2 mm