Opis:
Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 110 mm, montažna stranica okrogla, montažna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 25 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
- Dolžina glave (levo) 26,1 mm
- Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Skupna dolžina (OAL) 110 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
- Efektivna dolžina (LU) 25 mm