FHM90 E90A-D12-1-C16 Stebelni rezkar za FPKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3331047
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FLASHHELI
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331047
EAN/GTIN 7291075380958
Številka proizvajalca 3331047
L-število L23980 1774

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 12 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 1, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 1, skupna dolžina (OAL) 80 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 14 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer (DC/DCX) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 1
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 32 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 14 mm

Iz iste serije "FLASHHELI" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico