Opis:
Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalne plošče (DC) 13 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 13, skupna dolžina (OAL) 140,08 mm, efektivna dolžina (LU) 67,91 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 13 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 13,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 13 mm
- Premer snopa (DF) 20 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 89,17 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13
- Razpon L/D 5 x D
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 130
- Skupna dolžina (OAL) 140,08 mm
- Dolžina točke (PL) 2,91 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 92,08 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
- Weldon gred
- Efektivna dolžina (LU) 67,91 mm