SCHL 12.7-41BF Orodje za rezkanje in struženje z vpenjanjem z obeh strani na stružnih avtomatih z drsno glavo

Št. art.: 3333600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SWISSCUT Extra Long
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3333600
    EAN/GTIN 7291075386981
    Številka proizvajalca 3333600
    L-število L23920 3283

    Opis

    Opis:

    • Orodje za rezanje/struženje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,118″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,039″
    • Površinska dolžina (OAL): 4,921″

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.433″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.118″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.039″
    • Celotna dolžina (OAL): 4.921″
    • Višina stebla (H): 1/2″
    • Širina trna (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico