SCIL 41-150NP08 IC1008 Rezalni vložki za zarezovanje, struženje in odrezovanje

Št. art.: 3333637
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333637
EAN/GTIN 7291075387308
Številka proizvajalca 3333637
L-število L23940 2140

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico