SCIL 41-150L15K7 IC1008 Rezalni vložki za odrezovanje

Št. art.: 3333616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3333616
EAN/GTIN 7291075387131
Številka proizvajalca 3333616
L-število L23940 2116

Opis

Opis:

Rezanje/struženje Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 8 mm, širina rezanja (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 7 stopinj

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja