Večnamenska lestev 3-sekcijska s prečko nivello® in stenskimi koleščki 3x12 Sprouts

Št. art.: 33312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 33312
EAN/GTIN 4031405333123
Številka proizvajalca 033312
L-število L90110 16

Opis

Opis:

  • Večnamenska lestev iz aluminija
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Lahko se uporablja kot stoječa, povezovalna in drsna lestev
  • Stopnišče z dolžino lestve do 3,0 m..
  • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
  • Top dirigent s stenskimi valji
  • Nivello® lestev čevlji in nivello® Traverse (dobavljeno nepritrjeno)
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma in snemljivo kovinsko opornico
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 490 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 9700 mm
  • Zunanja širina: 490 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Dolžina prevodnih delov: 3615 mm
  • Dolžina uvlečena: 3615 mm
  • 2-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 6147 mm
  • 2-delna dolžina prevodnika Kot lestev s pritrjenim delom: 6050 mm
  • 3-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 8667 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot lestev: 2393 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 3x12 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico