PENTA 17N300P010LS IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrezovanje in zarezovanje tankostenskih obdelovancev in miniaturnih delov blizu konture

Št. art.: 3330638
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 3330638
    EAN/GTIN 7291075389883
    Številka proizvajalca 3330638
    L-število L24080 379

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, premer notranjega kroga (IC) 18,22 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
    • Širina reza (CW) 3 mm
    • Premer Incircle (IC) 18,22 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico