Večnamenska lestev 3-sekcijska s prečko nivello® in stenskimi koleščki 3x6 Sprouts

Št. art.: 33306
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Večnamenska lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 33306
    EAN/GTIN 4031405333062
    Številka proizvajalca 033306
    L-število L90110 176

    Opis

    Opis:

    • Večnamenska lestev iz aluminija
    • Stabilni pravokotni cevni spari
    • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
    • 4-kratna vdelan spoj/spar
    • Lahko se uporablja kot stoječa, povezovalna in drsna lestev
    • Stopnišče z dolžino lestve do 3,0 m..
    • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
    • Top dirigent s stenskimi valji
    • Nivello® lestev čevlji in nivello® Traverse (dobavljeno nepritrjeno)
    • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma in snemljivo kovinsko opornico
    • Razmik med prečkami: 280 mm
    • Širina žice: 490 mm (brez prečnega vodila)
    • Največja obremenitev: 150 kg

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 5200 mm
    • Zunanja širina: 490 mm
    • Širina kolone: 25 mm
    • Višina stebra: 73 mm
    • Dolžina prevodnih delov: 1935 mm
    • Dolžina uvlečena: 1935 mm
    • 2-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 3067 mm
    • 2-delna dolžina prevodnika Kot lestev s pritrjenim delom: 2970 mm
    • 3-delna dolžina prevodnika Kot upravljavec naložb: 4187 mm
    • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
    • Material: Aluminij
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
    • Nagib: 70 °
    • Dolžina koraka kot lestev: 1300 mm
    • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
    • Število korakov/prečk: 3x6 klini
    • Višina stopnic/prečk: 30 mm
    • Globina koraka/prečk: 30 mm
    • Širina prečnega vodila: 930 mm
    • Izvedba koraka: Kalčki
    • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico