Vrhnji vodilni nastavek za raztezne lestve, vrvne lestve in večnamenske lestve 73x25 mm

Št. art.: 19254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19254
EAN/GTIN 4031405192546
Številka proizvajalca 019254
L-število L90110 1137

Opis

Opis:

  • Za potisno-vlečno, vlečno in večnamensko lestev s klini
  • Prosimo, navedite vrsto prevodnika
  • Vklj. z Pritrdilni material
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 66 mm
  • Višina: 40 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina: 143 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico