TGSF 80-4-22K-JHP Rezkar za utore z notranjim hlajenjem za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 3330456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3330456
EAN/GTIN 7291075381856
Številka proizvajalca 3330456
L-število L24130 48

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezami in diski, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 22 mm, globina rezanja, max. (CDX) 19 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 4,05 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 40 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 19 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N4C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 3900 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico