Opis:
Rezkarji z režami in koluti, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 22 mm, globina reza, maks (CDX) 29 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina reza (CW) 3 mm, širina reza maks (CWX) 3,05 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 40 mm, ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
Lastnosti:
- Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
- Globina reza, maks (CDX) 29 mm
- Premer reza (DC) 100 mm
- Število rezalnih teles (CICT) 6
- Širina reza (CW) 3 mm
- Širina reza maks (CWX) 3,05 mm
- Širina reza min. (CWN) 3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 6
- Premer pesta (DHUB) 40 mm
- Rezalna plot height range (MIID) TAG N3C
- ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
- Potopni kot max (RPMX) 3820 vrt/min