SPMR 100408PDR IC808 Natančno brušen vložek za polizdelke in dodelavne aplikacije

Št. art.: 3324856
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIQUAD
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3324856
    EAN/GTIN 7291075476866
    Številka proizvajalca 3324856
    L-število L23910 921

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, premer notranjega kroga (IC) 10,2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,2 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,13 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Premer Incircle (IC) 10,2 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,2 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,13 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,1 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico