MT LNHU 4006 I4.50ISO IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 3323520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323520
EAN/GTIN 7291075375954
Številka proizvajalca 3323520
L-število L24290 86

Opis

Opis:

Rezkanje navojev WSP, dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm, debelina rezalnega vložka (S1) 6,4 mm, širina rezalnega vložka (W1) 20,8 mm, navojna višina (TP) 4,5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 6,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 20,8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 4,5 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse