MT LNHT 2104 10ABUT IC908 Navojna rezkalna obračalna rezilna ploščica za izdelavo ameriških navojev žaginih zob

Št. art.: 3323493
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3323493
EAN/GTIN 7291075376975
Številka proizvajalca 3323493
L-število L24290 33

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 21 mm, debelina ploščice (S1) 4,7 mm, širina ploščice (W1) 12 mm, navojna smola (TP) 2,54 mm, navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,7 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) ABUT
  • Navojni razmik (TP) 2,54 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 10 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico