MTE D1.50-1-W1.25-30 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3323481
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323481
EAN/GTIN 7291075377361
Številka proizvajalca 3323481
L-število L24090 225

Opis

Opis:

Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 1-1/2″, skupna dolžina (OAL) 6 ″, uporabna dolžina (LU) 3,58″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Največja globina reza (APMX): 1,181″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 3,58″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico