MTF D2.50-4-.75-30 Natični navojni rezkarji z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za navojne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3323478
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323478
EAN/GTIN 7291075377491
Številka proizvajalca 3323478
L-število L24090 222

Opis

Opis:

Indexable navoj telesa, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, skupna dolžina (OAL) 2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Največja globina reza (APMX): 1,181″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Skupna dolžina (OAL): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico