TGPAD 5R-T16-JHP Adapter s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za obračalne rezalne ploščice TGMF/TGMP za zarezovalno struženje

Št. art.: 3321886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321886
EAN/GTIN 7291075381535
Številka proizvajalca 3321886
L-število L23920 2397

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 41,7 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 5,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 17,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 41,7 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico