TGIL 16C-3 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke TOP-GRIP

Št. art.: 2850063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2850063
EAN/GTIN 7291075075489
Številka proizvajalca 2850063
L-število L23920 2395

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • DMin, odcep 20,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico