TGIL 25C-3 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke TOP-GRIP

Št. art.: 2850065
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TOP-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2850065
EAN/GTIN 7291075075502
Številka proizvajalca 2850065
L-število L23920 30

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 18,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • DMin, odcep 32 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TOP-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico