TR6 ER D20/0.79-4-M10-07 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3320745
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3320745
    EAN/GTIN 7291075388176
    Številka proizvajalca 3320745
    L-število L23980 424

    Opis

    Opis:

    Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, skupna dolžina (OAL) 44,7 mm

    Lastnosti:

    • Konični kot polovice telesa (BHTA) 18 stopinj
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
    • Vmesniki funkcije M10
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 18 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 24,64 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 070210
    • Skupna dolžina (OAL) 44,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico