DCMT 070208-M3P IC807 55° rombični pozitivni stranski vložki, za srednje težke pogoje obdelave jekla

Št. art.: 3320678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3320678
EAN/GTIN 7291075486438
Številka proizvajalca 3320678
L-število L23950 3469

Opis

Opis:

  • WSP - struženje/rezanje utorov
  • Trkalnik M3P
  • Radij vogala (RE): 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 7,7 mm
  • Premer kroga (IC): 6,35 mm
  • Delina vložka (S): 2,38 mm

Lastnosti:

  • Vrsta lomilnika drobirja M3P
  • Kotilna razdalja Glavni kot (AN): 7 Degrees
  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 7.7 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 2.5 mm
  • Premer pritrdilne odprtine (D1): 2.8 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 6.35 mm
  • Debelina vložka (S): 2.38 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Najmanjši D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Podajanje pri struženju (ft(min)):): 0.07 mm/rev

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja