DCNM 200-060-M12-3D Modularni svedri SUMOCHAM z vmesnikom FLEXFIT za večvretenske, drsne in proizvodne stružnice

Št. art.: 3320326
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3320326
    EAN/GTIN 7291075401141
    Številka proizvajalca 3320326
    L-število L24040 851

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20.0, skupna dolžina (OAL) 113,6 mm, efektivna dolžina (LU) 71,6 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 200
    • Skupna dolžina (OAL) 113,6 mm
    • Dolžina točke (PL) 3,02 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 91,6 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 71,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico