MT LNHU 2104 14NPSF IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za izdelavo notranjih ali zunanjih navojev NPSF

Št. art.: 3320132
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3320132
EAN/GTIN 7291075376623
Številka proizvajalca 3320132
L-število L24290 173

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 21 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 4,75 mm, širina rezalne ploščice (W1) 12,6 mm, korak navoja (TP) 1,814 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 21 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 4,75 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 12,6 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) NPSF
  • Navojni razmik (TP) 1.814 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico